ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
圧力スイッチ 03型 Bポート
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
圧力調整範囲・電圧
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
圧力調整範囲(MPa)
15~21
電圧(V)
12~24
注文コード
64678795
品番
HW3H-14-03A-DC(B)
参考基準価格(税別)
¥55,360
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
電圧(V)
12~24
圧力調整範囲(MPa)
15~21
質量(kg)
4.5
最大流量(L/min)
80
呼び
03
最高使用圧力(MPa)
21
定格流量(L/min)
40
ハンドル
圧力調整:ダイヤル無
制御ポート
B
関連資料:
(1.38MB)