霜龍器物
霜龍器物の 料理道具
霜龍器物の 鍋・釜・やかん
霜龍器物の 片手鍋
ジュノー三層鋼片手鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65155126
品番
16cm
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
日本製のIH対応鍋です。
材質:18-10ステンレス+鉄+18-10ステンレス
サイズ(cm)
16
材質
18-10ステンレス+鉄+18-10ステンレス
容量(L)
1.2
外径(mm)
167
全長(mm)
313
全高(mm)
123
深さ(mm)
73
質量(g)
510