霜龍器物
霜龍器物の 料理道具
霜龍器物の 鍋・釜・やかん
霜龍器物の 片手鍋
ジュノー三層鋼片手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65155135
品番
18cm
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
日本製のIH対応鍋です。
材質:18-10ステンレス+鉄+18-10ステンレス
サイズ(cm)
18
材質
18-10ステンレス+鉄+18-10ステンレス
容量(L)
1.8
外径(mm)
185
全長(mm)
335
全高(mm)
132
深さ(mm)
80
質量(g)
630