霜龍器物
霜龍器物の 料理道具
霜龍器物の 鍋・釜・やかん
霜龍器物の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ジュノー三層鋼両手鍋20cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65155144
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
日本製のIH対応鍋です。
材質:18-10ステンレス+鉄+18-10ステンレス
材質
18-10ステンレス+鉄+18-10ステンレス
全長(mm)
320
質量(g)
875
サイズ(cm)
20
容量(L)
2.2
全高(mm)
144
深さ(mm)
85
外径(mm)
210