霜龍器物
霜龍器物の 料理道具
霜龍器物の 鍋・釜・やかん
霜龍器物の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ジュノー三層鋼深型両手鍋22cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65155153
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
日本製のIH対応鍋です。
材質:18-10ステンレス+鉄+18-10ステンレス
材質
18-10ステンレス+鉄+18-10ステンレス
全長(mm)
340
質量(g)
1055
サイズ(cm)
22
容量(L)
4
全高(mm)
175
深さ(mm)
115
外径(mm)
225