霜龍器物
霜龍器物の 料理道具
霜龍器物の 鍋・釜・やかん
霜龍器物の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ジュノー三層鋼卓上両手鍋23cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65155169
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
日本製のIH対応鍋です。
材質:18-10ステンレス+鉄+18-10ステンレス
材質
18-10ステンレス+鉄+18-10ステンレス
全長(mm)
350
質量(g)
1010
サイズ(cm)
23
容量(L)
2.5
全高(mm)
140
深さ(mm)
80
外径(mm)
240