Pro2業務用片手圧力鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65155424 品番 640987
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

業務用の高火力にも対応する本体ハンドルを採用。
取っ手の金属部分が長く、取っ手が焦げにくい。
ハードな使用でも傷が目立ちにくいサテン仕上げ。
無駄のない機能美を表現したデザイン。
一般家庭用にもお使いいただけるコンパクトサイズ。
焦げ付きにくい底三層構造。
IH対応。
付属品:蒸しす・掃除ピン・取扱説明書兼クッキングブック

容量(L)【水の容量】(最大調理量):2、(豆類線):1 作動圧力(kpa)98 外寸(mm)430×206×185 直径×深さ(mm)180×120 質量(kg)2 最大炊飯量白米:約3合 仕様大豆最大煮料(g):約300 付属品蒸しす・掃除ピン・取扱説明書兼クッキングブック サイズ(cm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする