ウルシヤマ金属工業
ウルシヤマ金属工業の 料理道具
ウルシヤマ金属工業の 鍋・釜・やかん
ウルシヤマ金属工業の 釜・ゆで釜・かまど
雪國ごはん釜
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65160796
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
お米をふっくら仕上げます。
吹きこぼれせず庫内を汚しません。
白米は1合炊き。炊き込みご飯は0.6合炊き。
1合、0.5合の水位線付。
釜飯も簡単に炊けます。
材質
釜/本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:(つば下)セラミック塗装(つば上)ふっ素樹脂塗膜加工、蓋/本体:アルミニウム合金、外面:セラミック塗装、シリコンミトン/本体:シリコーンゴム(耐熱温度230℃)
寸法(mm)
170×170×72
炊飯容量
白米:1合、炊き込みご飯:0.6合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません