- サンク・クーシュ ソースパン ウルシヤマ金属工業 65161645 - サンク・クーシュ ソースパン ウルシヤマ金属工業 65161645 - サンク・クーシュ ソースパン ウルシヤマ金属工業 65161645 - サンク・クーシュ ソースパン ウルシヤマ金属工業 65161645 - サンク・クーシュ ソースパン ウルシヤマ金属工業 65161645

サンク・クーシュ ソースパン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65161645 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

スチーマーを使って本格的な蒸し調理がカンタンにできます。
蒸し調理は形くずれしやすい食材でも調理することができます。
素材の旨みや栄養分が水分に溶け出ることがないので、蒸すだけで素材本来の、旨みや甘味を引き出します。
約100℃の水蒸気が料理や食材をつつみながら加熱するので、しっとり、ふっくら、やわらかに仕上げます。
サンク・クーシュは5層構造の特性を活かした省エネ保温調理を得意としています。
余熱を使って調理するので、味のしみ込みが良く、煮くずれしません。
加熱時間も少なくてすむ為、光熱費の節約になります。
加熱により食物から出た水分が、本体と蓋の密着部分に入り膜を作ります。
少ない水分で茹でることができるので、野菜等のビタミン・栄養・旨みを逃さずに調理出来ます。
※卵や青野菜を茹でる際、大量のお湯を沸かす必要がないので、とても経済的です。

材質本体/5層グラッド材(ステンレス・アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム・ステンレス)、内面:ラセン研磨仕上げ、外面:ミラー研磨仕上げ、蓋:ステンレス鋼(ツマミフェノール樹脂)、ハンドル/フェノール樹脂 寸法(mm)347×180×110 サイズ(cm)16
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする