ヒラノトレーディング
ヒラノトレーディングの 料理道具
ヒラノトレーディングの 鍋・釜・やかん
ヒラノトレーディングの 雪平鍋
アルミ雪平鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65336356
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
注ぎ口と片手で持てる持ち手が付いた、昔ながらの形の行平鍋。こぶりで汎用性が高く、1個は持っておきたい小鍋です。
材質
本体/アルミニウム、柄/天然木
サイズ(cm)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21.7×36×8.4
使用上の注意
電磁調理器、オーブン、電子レンジには使用しないでください。酸性、アルカリ性のものの使用は避けてください。
内寸(cm)
直径20×深さ8.2
満水容量(L)
2.2