にこみーな IH対応 フチ付き 両手鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65337083 品番 RB-1695
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ふきこぼれにくいIH対応両手鍋。
こびりつきにくく、耐摩耗性に優れた「クイックマーブル」特殊フッ素樹脂を内面に塗装。金属製のお玉やヘラの使用OK。蓋は立てて置けるハンドル付き。
IH・ガスコンロに対応。
対応熱源:ガスコンロ・IHクッキングヒーター・エンクロヒーター・ラジエントヒーター・ハロゲンヒーター・シーズヒーター(100・200V対応)

材質本体/アルミニウム合金、内面/ふっ素樹脂加工(ダイキン/クイックマーブルEL)、外面/焼付塗装、はり底/ステンレス鋼(底の厚さ2.8mm)、ガラス蓋/強化ガラス 質量(kg)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×23.9×15.6(フタを含む) 使用上の注意角のとがった鋭利な道具の使用は避けて下さい。 内寸(cm)直径20×深さ10 満水容量(L)3.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする