竹井器物製作所
竹井器物製作所の 料理道具
竹井器物製作所の 鍋・釜・やかん
竹井器物製作所の 雪平鍋
18-10三層鋼プラ柄雪平鍋(目盛付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65428808
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
使いやすい機能と耐久性。素材の良さを最大限活かした料理道具です
材質
本体:三層鋼ステンレス/ハンドル部:フェノール樹脂
質量(g)
745
サイズ(cm)
24
外径×高さH(Φmm×mm)
260×95
TKG品番
9-0041-1105