越乃ゆきひら

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65428835 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

本体・ハンドルともにステンレスでお手入れもしやすく、衛生的です。
各サイズに水位線が入るので調理の際の目安となります。

質量(g)600 全長(mm)349 材質本体:ステンレス鋼、ハンドル:ステンレス TKG品番9-0042-0603 直径(mm)200 内径(mm)195 底径(Φmm)140 深さ(mm)74 サイズ(cm)20 アズワン品番64-9289-27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-05-10
用途:
ソース作りに
サービス業

家庭用です。16センチの大きさはソースなど手軽に使えます。軽くて使いやすのですが、若干焦げやすいといかこびりつきやすい。
洗ってもピカピカにならないので若干テンションが下がります。

対象商品:
65428826
2022-11-19
用途:
料理
その他業種

鍋自体の作り・質感は良いですが、SGマーク付きの商品の割にIHとの相性が今ひとつ。
説明書に従い中火以下で使用しましたが、お湯が沸騰し始めるとカリカリ・キンキンといった音がし鍋が動いてしまう。沸騰の仕方もボコボコと加熱にムラがある感じ。底が1.5mmと厚すぎるのか、底が厚く周りが薄い軽量構造で重量バランスが悪いのか、ステンレスの材質の問題なのか?
以前から使用している、18-0ステンレス単層1.2mm(SGマーク付き)の鍋ではそのような事はなく安定して使用出来ていましたが...
IHとの相性、熱効率がよくムラのない加熱などを期待してましたが今ひとつでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする