ナンセン
ナンセンの 料理道具
ナンセンの 鍋・釜・やかん
ナンセンの ミルクパン・プチパン
ミニシリーズ フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65428887
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
少量料理に便利
お弁当に
ガス火専用
材質
本体:アルミニウム合金/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、取手:フェノール樹脂
質量(g)
230
サイズ(cm)
16
内径×深さ(mm)
160×62
アズワン品番
64-9285-71
TKG品番
9-0059-0802