田辺金具
田辺金具の 料理道具
田辺金具の 鍋・釜・やかん
田辺金具の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
銅しゃぶ鍋
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65440385
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
昔ながらのしゃぶしゃぶ鍋。30cmとBIGサイズ
煙突タイプなので、鍋(お出汁)の温度を均一に保ち、肉や野菜を入れても温度が下がりづらい。しかも銅製は熱伝導が良く、効果は抜群!
ガス専用
材質
本体:純銅/内面錫メッキ、取手:真鍮/ステンレス
質量(kg)
1.7
サイズ(cm)
30
外径×高さH(Φmm×mm)
305×116
TKG品番
9-2091-0301