ヴァンテ IH対応アルミ行平鍋

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)18 注文コード65454387 品番HB-187【ワケあり】
在庫数量:残り16点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別) アウトレット
¥1,8981,598
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) サイズ(cm)18 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×195×95 底面の厚さ(mm)2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする