日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の 環境測定(自然環境/安全環境)
日本理化学器械(NRK)の 温度計・温湿度計
日本理化学器械(NRK)の 温度計
温度計用保護管A A 足長さ200 足径8mm 045シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65635440
品番
045-1508
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
仕様
●TS摺部:15●A 足長さ:200●上内径:10●足径:8 mm●型:底部開放型●コード番号:045-1508
アズワン品番
65-8673-26