防水型デジタル温度計

(3件のレビュー)
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(℃)-40.0〜250.0 注文コード65684915 品番SK-270WP(S270WP-01付)【校正ポイント指定】4ポイント
参考基準価格(税別)¥51,700 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は測定範囲・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。

用途食品温度測定に最適なデジタル温度計 付属品標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本 質量(g)本体:155(電池含む)、センサ:123 電源単4アルカリ電池2本 測定範囲(℃)-40.0〜250.0 コード長さ(m)【センサー】0.7 分解能0.1 センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120 電池寿命(時間)1000(通常計測時、ブザー作動時は500) 表示精度±(0.1+1digit):-40.0〜200.0℃、±5digit:上記以外 表示機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク 使用場所食品工場・厨房施設 特性防水 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×171×40 校正証明書付き
注意
※電気的ノイズが発生する環境(IH調理器付近)ではご使用しないでください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。校正証明書に記載する宛名をご指示下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-29
用途:
食品の内部温度の測定
製造業

ビニールケースが使いにくい ストラップを通す穴位置があっていない。
センサーのケーブルがよく断線する、その度にセンサーをA’SSY 交換の必要がある 改善はされているようなので様子を見ます。

対象商品:
01060028
2019-02-13
用途:
麹の品温測定やお湯の温度測定
製造業

軽くて持ち易くとても使い易いです。このシリーズは昔から信頼性が高く、安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
01060028
2018-10-19
用途:
自然湧出の温泉の泉源・浴槽の温度管理に活用しています。
中電環境テクノス株式会社 様

調理食材の内部温度測定機種ですが,防水性能と応答性に優れているため
温泉水湧出部ならびに送湯系統の管理に活用しています。
max・mini機能もあり短時間で温度傾向管理できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする