佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計その他関連用品
SK-270WPシリーズ用鉄板表面測定センサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65785835
品番
S270WP-41
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
SK-270WPシリーズ用オプションセンサ
用途
鉄板表面の温度測定
材質
感温部:銅+Niメッキ
質量(g)
約50
測定範囲(℃)
25.0〜200.0
コード長さ(m)
約0.8
寸法(Φmm)
感温部:Φ9(検出部)
アズワン品番
64-8003-71
直径×長さ(mm)
握り手部:Φ12×105
測定精度(℃)
25.0〜40.0:±0.8、40.1〜105.0:±1.0、105.1〜150.0:±1.5、150.1〜200.0:±2.0
注意
※防水構造ではありません。
※SK-250WPUシリーズとセンサの互換性はありません。