曜日別特売
FLHSC136T01 コネクタ端子 圧着端子 メス FLHシリーズ 圧着 1袋 50個入 AMPHENOL 65855084

コネクタ端子 圧着端子 メス FLHシリーズ 圧着 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード65855084品番FLHSC136T01
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:FLHS シリーズコネクタです●シリーズ:FLH●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:217-3916アズワン品番65-7508-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする