ベーン式風速・風量計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66046656 品番EA739AF-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥118,800
販売価格(税別)
108,000


注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

仕様●測定範囲:0.6〜50m/s●分解能:0.1m/s●精度:±(0.2m/s+測定値の1%)(0.6〜40m/s)±(0.2m/s+測定値の2%)(40.1〜50m/s)●電源:単3電池(1.5V)×3本(付属)●サイズ:65×32×154mm●重量:250g●動作温度:-20〜50℃●保管温度:-20〜50℃●色:黒/オレンジ●電池寿命:12時間●インターフェイス:Bluetooth、USB●付属品:Φ16mmベーンプローブ、1.7m固定ケーブル、最大0.85mまでのスケール付伸縮ロッド、単3電池×3、USBケーブル、出荷検査書、専用ソフトケース●Bluetoothプローブによる無線測定●測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイス●わかりやすく構成された操作メニューにより、空調システムや換気ダクトの風速や風量、温度を同時に測定●ダクト内の低〜中風速域に対応した16mmのベーン式風速プローブで、最長0.85mまで伸ばせる伸縮式のロッドに挿入深度が確認できるスケールが刻印 アズワン品番65-9276-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする