SAMTEC
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 8 列 スルーホール 1セット 24個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(24個)
注文コード
66083144
品番
PESC-04-12-04-01-S-VT-LC
参考基準価格(税別)
¥96,700
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(24個入り)●極数:20●行数:8●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:PESC●コード番号:229-5149
アズワン品番
65-7568-33
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表