HEADS(ヘッズ)
クリスマスオーナメントプリントサテンリボン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
注文コード
66127523
品番
XRO-R2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,380
クリスマスにピッタリのデザイン入りサテンリボンです。
ギフトのワンポイントにも、お使いいただけます。
華やかで目をひくリボンとなっています。
幅(mm)
22
長さ(m)
20
色
シルバー
材質
ポリエステル
仕様
片面デザイン
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
※印刷の都合上、天地左右のズレが生じる場合がございます。