スパセル C4

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 66178685 品番 4500601-XL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

頭部にフィットする立体的な構造のフードです。
袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉じんの付着を軽減します。
縫い目シール、シールフラップでバリア性を強化しています。

用途
医療関連、製薬業用。
ダイオキシンなどの汚染物除去作業などに。
材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム 白+グレー サイズXL 規格JIS規格 機能感染性物質防護、粉じん対策、液体防護、静電気防護、スプレー防護、微粒子防護、ミスト防護 適応身長(cm)182〜188 適応胸囲(cm)108〜116

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする