ハネウェル
ハネウェルの 防護服・保護服・特殊服
ハネウェルの 使い捨て防護服
スパセル C4
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
66178694
品番
4500601-XXL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
頭部にフィットする立体的な構造のフードです。
袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉じんの付着を軽減します。
縫い目シール、シールフラップでバリア性を強化しています。
用途
医療関連、製薬業用。
ダイオキシンなどの汚染物除去作業などに。
材質
ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム
色
白+グレー
サイズ
XXL
規格
JIS規格
機能
感染性物質防護、粉じん対策、液体防護、静電気防護、スプレー防護、微粒子防護、ミスト防護
適応身長(cm)
188〜194
適応胸囲(cm)
116〜124