日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の 環境測定(自然環境/安全環境)
日本理化学器械(NRK)の 温度計・温湿度計
日本理化学器械(NRK)の 温度計
温度計 TS摺部15
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66439864
品番
050-15100
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
仕様
●TS摺部:15●℃:0 〜 100●A 長さ:75 mm●種類:アルコール●コード番号:050-15100
全長(mm)
75
温度測定範囲(℃)
0〜100
アズワン品番
65-8673-37