8/23より値下げ!現場を応援
OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-B2PNLK-H3 真空ポンプ OVEL オベル シリーズ Festo 66478179

真空ポンプ OVEL オベル シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66478179
品番
OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-B2PNLK-H3
参考基準価格(税別)¥64,100販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)値下げ
63,980

高真空吸引ノズル
T 字型構造

仕様
●メーカーシリーズ:OVEL (オベル)●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.2バール●最高流入圧力:4バール●最高吸込流量:4L/min●使用圧力:7バール●コード番号:203-9858
アズワン品番
65-7993-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする