8/23より値下げ!現場を応援
VN-05-H-T2-PQ1-VQ1-RQ1 真空ポンプ VNシリーズ Festo 66525754

真空ポンプ VNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66525754
品番
VN-05-H-T2-PQ1-VQ1-RQ1
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)値下げ
10,980

FestoT字型真空ジェネレータのノズルサイズは0.45mmで、プッシュインコネクタが付いています。2桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は1bar→8barです。グリッド寸法:10mmサイレンサ設計を開く真空イジェクト特性が高い

仕様
●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.2L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2409
アズワン品番
65-8027-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする