曜日別特売
a35469 IH対応よせしゃぶ鍋(蒸し器付き) ファミリー・ライフ 66599176

 

a35469 IH対応よせしゃぶ鍋(蒸し器付き) ファミリー・ライフ 66599176
a35469 IH対応よせしゃぶ鍋(蒸し器付き) ファミリー・ライフ 66599176
a35469 IH対応よせしゃぶ鍋(蒸し器付き) ファミリー・ライフ 66599176
a35469 IH対応よせしゃぶ鍋(蒸し器付き) ファミリー・ライフ 66599176
a35469 IH対応よせしゃぶ鍋(蒸し器付き) ファミリー・ライフ 66599176

IH対応よせしゃぶ鍋(蒸し器付き)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード66599176品番a35469
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

直火にも、IHにも対応。
つなぎ目がなく、お手入れ簡単。
ヘルシーメニューが広がる、専用蒸し器付き。

材質[よせしゃぶ鍋]本体:ステンレス鋼、[蒸し器]蒸しプレート:18-8ステンレス、フタ:18-0ステンレス、ツマミ:66ナイロン質量(g)よせしゃぶ鍋:(約)690、蒸しプレート:(約)220、フタ:(約)330タイプ26cm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)よせしゃぶ鍋:(約)31.5×31.5×7.1直径×高さ(cm)蒸しプレート:(約)29×3.5、フタ:(約)25.5×9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする