ファミリー・ライフ
IH対応よせしゃぶ鍋(蒸し器付き)
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
66599185
品番
a35470
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
直火にも、IHにも対応。
つなぎ目がなく、お手入れ簡単。
ヘルシーメニューが広がる、専用蒸し器付き。
材質
[よせしゃぶ鍋]本体:ステンレス鋼、[蒸し器]蒸しプレート:18-8ステンレス、フタ:18-0ステンレス、ツマミ:66ナイロン
質量(g)
よせしゃぶ鍋:(約)860、蒸しプレート:(約)270、フタ:(約)375
タイプ
30cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
よせしゃぶ鍋:(約)35.5×35.5×8.1
直径×高さ(cm)
蒸しプレート:(約)32×3、フタ:(約)29.5×9.5