COSY-ICE IH ソースパン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66621725 品番 NM-5009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

毎日使いたくなるデザイン鍋シリーズ。丈夫なアルミダイキャスト。一体成型で洗いやすい。シリコーン縁ガラス蓋付。

材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、ハンドル・つまみ/フェノール樹脂、ふた/全面物理強化ガラス蓋、ガラス蓋縁部分/シリコーン アイボリー 質量(g)(約)810 サイズ(cm)16 表面処理内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付け塗装 寸法(cm)(約)38.2×15×10 深さ(cm)内面:(約)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする