リブプラス
リブプラスの 料理道具
リブプラスの 鍋・釜・やかん
リブプラスの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
COSY-ICE IH キャセロール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66621759
品番
NM-5012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
毎日使いたくなるデザイン鍋シリーズ。丈夫なアルミダイキャスト。一体成型で洗いやすい。シリコーン縁ガラス蓋付。
材質
本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、ハンドル・つまみ/フェノール樹脂、ふた/全面物理強化ガラス蓋、ガラス蓋縁部分/シリコーン
色
アイボリー
質量(g)
(約)1420
サイズ(cm)
24
表面処理
内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付け塗装
寸法(cm)
(約)36.2×20.7×12.8
深さ(cm)
内面:(約)11.5