超軽量直火浅鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66640476 品番 T-960349
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

重い鍋をコンロから上げ下げするのは、ちょっと負担。そんな鍋料理のネガティブなことを、超軽量土鍋がやさしく解決しました。
電子レンジ対応
家庭用食洗機対応
オーブン対応
ガスレンジ対応
ハロゲンヒーター対応

材質蓋:硬質陶器、本体:高耐熱セラミック ホワイト 容量(mL)2250 質量(g)1750 規格9号 寸法(cm)32×27×H15.5
注意
※サイズ・重量には若干の誤差がございます。
※IH調理機には対応しておりません。
※目止め不要。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする