TAMAKI
超軽量直火浅鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
モカ
ホワイト
モカ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66640485
品番
T-942406
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
重い鍋をコンロから上げ下げするのは、ちょっと負担。そんな鍋料理のネガティブなことを、超軽量土鍋がやさしく解決しました。
電子レンジ対応
家庭用食洗機対応
オーブン対応
ガスレンジ対応
ハロゲンヒーター対応
材質
蓋:硬質陶器、本体:高耐熱セラミック
色
モカ
容量(mL)
2250
質量(g)
1750
規格
9号
寸法(cm)
32×27×H15.5
注意
※サイズ・重量には若干の誤差がございます。
※IH調理機には対応しておりません。
※目止め不要。