TAMAKI
TAMAKIの 料理道具
TAMAKIの 鍋・釜・やかん
TAMAKIの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
土鍋9号用すのこ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66640501
品番
T2010-200
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
サーマテック土鍋の9号サイズでお使いいただける、蒸し料理用すのこです。
材質
硬質陶器
色
ブラック
規格
9号
寸法(cm)
Φ28.5xH5.1
電子レンジ
対応:○
食器洗浄機
対応
注意
※サイズ・重量には若干の誤差がございます。