曜日別特売
RB-3549 IH対応 スタンドパン18cm ブルー 和平フレイズ 66684497

RB-3549 IH対応 スタンドパン18cm ブルー 和平フレイズ 66684497
RB-3549 IH対応 スタンドパン18cm ブルー 和平フレイズ 66684497
RB-3549 IH対応 スタンドパン18cm ブルー 和平フレイズ 66684497
RB-3549 IH対応 スタンドパン18cm ブルー 和平フレイズ 66684497
RB-3549 IH対応 スタンドパン18cm ブルー 和平フレイズ 66684497
RB-3549 IH対応 スタンドパン18cm ブルー 和平フレイズ 66684497

IH対応 スタンドパン18cm ブルー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード66684497品番RB-3549
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
寸法(mm)31×20×8.3質量(g)500原材料本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付け塗装、ハンドル:シリコン塗装木目調
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする