主画像
カクセー
カクセーの 料理道具
カクセーの 鍋・釜・やかん
カクセーの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
MY ONE(マイワン) ガスコンロ専用 マーブル両手鍋 18cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66685511
品番
MO-12
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
鍋内側に焦げ付きにくいマーブルコーティングを施したお手入れしやすいガス火コンロ専用の両手鍋です。調理中の様子が分かりやすいガラス蓋を採用。1〜2人暮らしの毎日の調理に丁度良い18cmの両手鍋。
材質
本体:アルミニウム合金、フタ:全面物理強化ガラス、ハンドル・つまみ:フェノール樹脂
寸法(mm)
全長305×鍋幅182×高さ150
質量(g)
820
サイズ(cm)
18両手鍋
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装
底面の厚さ(mm)
1.8
満水容量(L)
2.2