曜日別特売
61306421321 基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK 66689789

基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード66689789品番61306421321
参考基準価格(税別)¥83,400販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:64●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9496アズワン品番65-7487-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする