TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
基板用コネクタハウジング 20極 ピッチ:1.8mm 2列 1箱 180個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(180個)
注文コード
66817487
品番
2-2834461-0
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
●極数:20●行数:2●ピッチ:1.8mm●オス/メス:メス●シリーズ:1-2834461●接続方向:横型●コード番号:222-1056
アズワン品番
65-7540-99
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表