2314876-6 基板接続用ソケット 6 極 2mm 1 列 スルーホール 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 67048776

基板接続用ソケット 6 極 2mm 1 列 スルーホール 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
67048776
品番
2314876-6
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298
仕様
●極数:6●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:12A●定格電圧:125 V 、650 V●シリーズ:AMPMODU●表面処理:コンタクト:ニッケルめっき,スズ●シリーズ番号:2314876●コード番号:195-6923
アズワン品番
65-7699-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする