曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M 真空ポンプ VNシリーズ Festo 67099535

真空ポンプ VNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67099535
品番
VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)値下げ
40,980

Festo VN シリーズの真空ジェネレータはソレノイドバルブを内蔵し、エジェクタパルスとともに使用します。標準で高真空で、幅 14 mm で、T 字型になっています。これにはプラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 16.2 L/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用

仕様
●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16.2L/min●使用圧力:2 to 8バール●コード番号:203-6253
アズワン品番
65-7983-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする