ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの 鍋・釜・やかん
ナカオアルミの 雪平鍋
アルミ打出 片手ボーズ鍋
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
21
注文コード
67401556
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,400
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
容量(L)
2.9
サイズ(cm)
21
質量(kg)
0.4
板厚(mm)
2.0