ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの 鍋・釜・やかん
ナカオアルミの 雪平鍋
アルミ打出 片手ボーズ鍋
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67401565
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
材質
アルミ
容量(L)
4.1
サイズ(cm)
24
質量(kg)
0.7
板厚(mm)
2.0