ウルシヤマ金属工業
ウルシヤマ金属工業の 料理道具
ウルシヤマ金属工業の 鍋・釜・やかん
ウルシヤマ金属工業の 天ぷら鍋・揚げ鍋
18-0ステンレス 揚げ鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68072436
品番
12140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
〜ステンレスの保温力でカラッと揚がる〜
スピニング製法で側面は薄く軽量化。
オール熱源対応。
特に電磁調理器との相性が良く、出力特性に優れています。
製品安全協会認定基準合格品。
材質
本体:ステンレス鋼(底厚1.5mm)、内面:ラセン研磨仕上げ、外面:研磨仕上げ、持手:ステンレス鋼、揚げアミ:鉄(クロムメッキ仕上げ)
サイズ(cm)
20
寸法(mm)
257×202×100
注意
※アミは付いていません。