和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 天ぷら鍋・揚げ鍋
ワヘイ 電気卓上串揚げ鍋
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68081326
品番
HR-8952
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
テーブルの上でも手軽に串揚げを楽しめます
材質
本体内面:アルミダイキャスト、本体外面:カラー鋼板、目皿:18-0ステンレス
幅(mm)
239
高さ(mm)
197
奥行(mm)
207