日本計量器工業
日本計量器工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
日本計量器工業の 温度計・温湿度計
日本計量器工業の 温度計
標準温度計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
温度範囲(℃)
150〜200
注文コード
68288806
品番
No.4
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
温度範囲・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
温度範囲(℃)
150〜200
全長(mm)
300
形状
二重管
付属品
メーカー検査表
仕様
刻度:1/10
外径(Φmm)
6〜7
1目盛(℃)
0.1