日本計量器工業
日本計量器工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
日本計量器工業の 温度計・温湿度計
日本計量器工業の 温度計
標準温度計
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8本)
温度範囲(℃)
-50〜0、0〜50、50〜100、100〜150、150〜200、200〜250、250〜300、300〜360
注文コード
68288842
品番
8本セット(箱入)
参考基準価格(税別)
¥205,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
温度範囲・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
温度範囲(℃)
-50〜0、0〜50、50〜100、100〜150、150〜200、200〜250、250〜300、300〜360
全長(mm)
300
形状
棒状
付属品
メーカー検査表
仕様
刻度:1/10
外径(Φmm)
6〜7
1目盛(℃)
0.1