標準温度計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 温度範囲(℃)0〜50 注文コード68288867 品番No.1
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,668
販売価格(税別)
17,880
この商品は温度範囲・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
温度範囲(℃)0〜50 全長(mm)300 形状棒状 付属品メーカー検査表 仕様刻度:1/10 外径(Φmm)6〜7 1目盛(℃)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする