付属品温度センサ(RTH-3010)
適合機種(親機)サーモレコーダーミニベース(RT-21B/22B/23B)、サーモコレクター(RTC-11/10/21/20)
寸法(mm)47×19×62
質量(g)55
タイプ外部センサ
電源リチウム電池(LS14250)×1(付属)(CR2使用)
測定項目温度1ch(外付け)
精度平均±0.3℃(-20〜80℃)、平均±0.5℃(-40〜-20℃/80〜110℃)、平均±1.0℃(-60〜-40℃/110〜155℃)
センサーサーミスタ
分解能0.1℃
温度測定範囲(℃)-60〜155
インターフェース光通信(独自プロトコル)、赤外線通信(IrPHY1.2省電力方式相当)
メモリー16000データ
記録モードエンドレス、ワンタイム
防水性IP64(防沫形・生活防水)
記録間隔1、2、5、10、15、20、30秒、1、2、5、10、15、20、30、60分(15通りから選択)