化学防護服 4545 4545シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68358266 品番 4545 L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

アスベスト除去作業、工場の清掃・メンテナンスにお勧めです。
塗装作業、製薬製造、農薬散布作業等 裾口はニット収縮により密着性を向上しました。
腰、足首にゴムを配置で快適性、動きの自由度を向上しました。
フィルム生地のハイエンド製品で、耐水、耐油性があります。
アスベスト除去作業、工場の清掃・メンテナンスに。
塗装作業、製薬製造、農薬散布作業等 裾口はニット収縮により密着性を向上しました。

仕様●色:ホワイト●サイズ:L●適合身長(cm):174〜181●適合胸囲(cm):100〜108●EN規格タイプ5〜6適合品(微粒子・ミスト防護用)、EN規格静電気防護適合品●JIS T 8115規格タイプ5〜6準拠品(微粒子・ミスト防護用)●使い捨てタイプ●材質/仕上:ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)●注意:この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。●ゴーグル、マスク、手袋。●靴カバーは別売です。●原産国:ベトナム●コード番 アズワン品番67-2315-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする